• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportroller

Artikel-Nr.: 6945
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Schwerlastfahrwerk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6945
EAN / GTIN 4017976069456
Herstellernummer 6945
L-Nummer L90070 5

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Für den leichten und sicheren Transport von schweren Gegenständen wie Behälter, Kisten, Maschinen usw. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl oder Stahlrohr, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht. Rollengröße Ø x Breite 85x85 mm. Lieferumfang: 1 Stück

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 6000
Gesamtlänge (mm): 415
Gesamtbreite (mm): 210
Gesamthöhe (mm): 100
Hinweis: Tragplatte 260 x 200 mm
Anzahl Achsen: 3
Anzahl Tragrollen: 6
Radgröße (mm): 85 x 85
Bereifung: Nylon

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb