• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 trend Sandalen S1 blau/schwarz Weite 12 Größe 36

Artikel-Nr.: 6936936
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 36
Farbe schwarz / blau
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6936936
EAN / GTIN 4031101838786
Herstellernummer 6936936

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2 trend
  • Produkttyp: Sandalen
  • Farbe (Filter): blau/schwarz
  • Schutzklasse: S1
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 36
  • Verschluss: Klettverschluss
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 2 trend
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2 trend
  • Weite: 12

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb