• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 trend Sandalen S1P blau/schwarz Weite 12 Größe 40

Artikel-Nr.: 6936340
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1P
EU-Schuhgröße 40
Farbe schwarz / blau
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6936340
EAN / GTIN 4031101774237
Herstellernummer 6936340

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2 trend
  • Produkttyp: Sandalen
  • Farbe (Filter): blau/schwarz
  • Schutzklasse: S1P
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 40
  • Verschluss: Klettverschluss
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 2 trend
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2 trend
  • Weite: 12

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb