Sortimentskoffer „Boxxser“, Anzahl Einsätze: 20

Artikel-Nr.: 693560 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Fächer 20
Außenmaß Länge 465 mm
Außenmaß Breite 401 mm
Außenmaß Höhe 78 mm
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693560 20
EAN / GTIN 5733439134989
Herstellernummer 134989 BLAU NEU
Hersteller raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Beschreibung

Ausführung:

Doppelwandiges Koffergehäuse aus PP und Deckel aus Polycarbonat gewährleisten hohe Belastbarkeit und Stabilität. Komfortabler Verschlussmechanismus für Einhandbedienung, Tragegriff mit Sicherheitsverriegelung. Profilraster im Deckel und Boden sichern die austauschbaren Einsätze samt Inhalt beim Transport gegen Durcheinanderfallen.

Bestückung:

Anzahl Einsätze L×B×H: 14 St. 79×55×69 mm;
1 St. 157×55×69 mm;
2 St. 235×55×69 mm;
1 St. 109×79×69 mm;
2 St. 157×109×69 mm

Lieferumfang:

Inklusive 3 verschiedenfarbige Etiketten zur Kennzeichnung / Identifikation.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb