Sortimentskoffer „Boxxser“ 14

Artikel-Nr.: 693550 14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Fächer 14
Außenmaß Länge 421 mm
Außenmaß Breite 361 mm
Außenmaß Höhe 78 mm
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693550 14
EAN / GTIN 5733439134910
Herstellernummer 134910 BLAU NEU

Beschreibung

Ausführung:

Doppelwandiges Koffergehäuse aus PP und Deckel aus Polycarbonat gewährleisten hohe Belastbarkeit und Stabilität. Komfortabler Verschlussmechanismus für Einhandbedienung, Tragegriff mit Sicherheitsverriegelung. Profilraster im Deckel und Boden sichern die austauschbaren Einsätze samt Inhalt beim Transport gegen Durcheinanderfallen.

Bestückung:

Anzahl Einsätze L×B×H: 6 St. 79×55×69 mm;
2 St. 157×55×69 mm;
1 St. 235×55×69 mm;
4 St. 109×79×69 mm;
1 St. 218×79×69 mm

Lieferumfang:

Inklusive 3 verschiedenfarbige Etiketten zur Kennzeichnung / Identifikation.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb