• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 trend Halbschuhe S2 blau/schwarz Weite 11 Größe 47

Artikel-Nr.: 6934847
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S2
    EU-Schuhgröße 47
    Farbe schwarz / blau
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6934847
    EAN / GTIN 4031101769233
    Herstellernummer 6934847

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Sicherheitsschuh
    • Produktname: uvex 2 trend
    • Produkttyp: Halbschuhe
    • Farbe (Filter): blau/schwarz
    • Schutzklasse: S2
    • Geschlecht: Damen/Herren
    • Größe: 47
    • Verschluss: Schnürsenkel
    • Marke: uvex
    • Zehenkappe: Stahlkappe
    • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 2 trend
    • Obermaterial: Leder
    • Rutschhemmung: SRC
    • Sohle: uvex 2 trend
    • Weite: 11

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb