• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 trend Halbschuhe S2 blau/schwarz Weite 11 Größe 42

Artikel-Nr.: 6934842
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
EU-Schuhgröße 42
Farbe schwarz / blau
Verschluss Schnürsenkel
Rutschhemmung ja
herausnehmbares Fußbett ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6934842
EAN / GTIN 4031101769189
Herstellernummer 6934842
L-Nummer L01670 1976

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2 trend
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): blau/schwarz
  • Schutzklasse: S2
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 42
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 2 trend
  • Obermaterial: Leder
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2 trend
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb