• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 trend Halbschuhe S2 blau/schwarz Weite 11 Größe 37

Artikel-Nr.: 6934837
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
EU-Schuhgröße 37
Farbe schwarz / blau
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6934837
EAN / GTIN 4031101839776
Herstellernummer 6934837

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2 trend
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): blau/schwarz
  • Schutzklasse: S2
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 37
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 2 trend
  • Obermaterial: Leder
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2 trend
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb