{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außenmaß Länge | 830 mm | |
Außenmaß Breite | 440 mm | |
Außenmaß Höhe | 340 mm | |
Einsatzlänge | 790 mm | |
Einsatzbreite | 170 mm | |
Einsatzhöhe | 50 mm | |
Gewicht | 21 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 693470 830 | |
EAN / GTIN | 2050001021793 | |
Herstellernummer | 1006PRH |