Faltbox aus Polypropylen, Volumen: 19l

Artikel-Nr.: 693450 19
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Eigenschaft Koffer: stapelbar

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Eigenschaft Koffer stapelbar
Außenmaß Länge 400 mm
Außenmaß Breite 300 mm
Außenmaß Höhe 220 mm
Höhe zusammengefaltet 89 mm
Innenmaß Länge 356 mm
Innenmaß Breite 257 mm
Innenmaß Höhe 217 mm
Volumen 19 l
maximale Tragfähigkeit 15 kg
Gewicht 2 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693450 19
Kopieren
EAN / GTIN 2050001785916
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.utzgroup.de

Beschreibung

Ausführung:

Stapelbare Kunststoffbox aus Polypropylen. 2 Faltboxen der Gr. 19 passen auf 1 Faltbox der Gr. 42. Volumenreduzierung durch Zusammenklappen beträgt 64%.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb