• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportwagen „L-Trolley“ mit 5 Auszugsboden 5

Artikel-Nr.: 693370 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Auszugsboden Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Höhe 1.085 mm
    Breite 570 mm
    Tiefe 440 mm
    Anzahl Schubladen 5
    Gewicht 38 kg
    Produktart Werkstattwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 693370 5
    EAN / GTIN 4062406300036
    Herstellernummer 693370 5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der passende Rollwagen für den Transport von bis zu 5 Stück der L-BOXX® Gr. 102 (nicht im Lieferumfang enthalten. Zu finden im Katalog in der Warengruppe 69). Das stabile Stahlblechgehäuse des Transportwagens ist beidseitig ausgestattet mit gelochten Seitenwänden zur schnellen Aufnahme von Zubehör. Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse. Zentrales Schließsystem für Schubladen integriert. Nicht manipulierbare Einzelauszugssicherung (es kann nur eine Schublade geöffnet werden). Zwei Handgriffe aus 2K-Haptoprene auf der Oberseite des Bollwagens. Ablage aus Stahlblech. Kunstoffprotektoren schützen die oberen Ecken des Wagens und vermindern bei Kollision die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. L-BOXX®en über Klicksystem einfach zu fixieren, nach hinten über Winkel vor Verrutschen geschützt.

    Passend für:

    L-BOXX® Nr. 693330, 693335 und 693337 je in Gr. 102.

    Lackierung:

    Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

    Hinweis:

    Bitte beachten Sie die maximalen Tragfähigkeiten der einzelnen Auszugsboden wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb