2 Sortimentskoffer L-BOXX® Mini mit Kleinteileeinsatz inklusive Deckeleinlage

Artikel-Nr.: 693348
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP X4
  • Eigenschaft Koffer: stapelbar
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP X4
Eigenschaft Koffer stapelbar
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693348
EAN / GTIN 2050002047402

Beschreibung

Ausführung:

2 Sortimentskoffer L-BOXX® Mini und Kleinteileeinsatz mit 8 Fächern.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Passend für:

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb