Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® mit Einsätzen 136

Artikel-Nr.: 693335 136
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: ABS
  • IP-Schutzart: IP X4
  • Eigenschaft Koffer: stapelbar
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff ABS
IP-Schutzart IP X4
Eigenschaft Koffer stapelbar
Außenmaß Länge 442 mm
Außenmaß Breite 357 mm
Außenmaß Höhe 151 mm
Innenmaß Länge 375 mm
Innenmaß Breite 311 mm
Innenmaß Höhe 107 mm
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693335 136
EAN / GTIN 2050002047389

Beschreibung

Ausführung:

Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Die ergonomisch geformten Griffe und zusätzliche Griffschalen bieten einen hohen Tragekomfort. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.
Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 136 inklusive Rasterschaum Nr. 693355 und Deckeleinlage Nr. 693352.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb