{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | ABS | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer; Klemmhalter | |
Koffer Belastbarkeit | 35 kg | |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich | |
Innenmaß Länge | 470 mm | |
Innenmaß Breite | 350 mm | |
Innenmaß Höhe | 200 mm | |
Gewicht | 8,4 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 693060 | |
Herstellernummer | 139991 |