Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln

Artikel-Nr.: 692950

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: X-ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer; Klemmhalter
  • Koffer Belastbarkeit: 35
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff X-ABS
    Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer; Klemmhalter
    Koffer Belastbarkeit 35 kg
    Eigenschaft Koffer flugtauglich
    Innenmaß Länge 460 mm
    Innenmaß Breite 300 mm
    Innenmaß Höhe 180 mm
    Gewicht 5,8 kg
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 692950
    Herstellernummer 692950

    Beschreibung

    Ausführung:

    X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit flugtauglich. Die softe Oberflächenstruktur ist rutschhemmend (Gummierungseffekt) und äußerst oberflächenschonend. Pulverbeschichteter Aludruckgussrahmen mit 3D-Aluminiumbügeln, integrierten Kippzylinderschlössern und Gasdruckfedern für Kofferdeckel-Arretierung.
    Innenausstattung:
    1 Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 10 Elastiklaschen als Abdeckung (Nr.692980), 1 Längsteiler (Nr. 692993) in der Bodenschale, 1 Werkzeugtafel mit 38 Elastiklaschen an Vorder- und Rückseite (Nr. 692985), 1 Werkzeugtafel mit 19 Elastiklaschen und 1 Klemmfach an Vorder- und Rückseite (Nr.692986).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb