Service-Werkzeugkoffer 1

Artikel-Nr.: 692945 1
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenmaß Länge 445 mm
Innenmaß Breite 315 mm
Innenmaß Höhe 198 mm
Gewicht 4,15 kg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692945 1
EAN / GTIN 4067263117803
Herstellernummer 692945 1

Beschreibung

Ausführung:

Die stoßsicheren, temperatur- und säurebeständigen Kofferschalen werden durch einen stabilen Aluminiumrahmen mit integrierten Klappschlössern und Kofferdeckel-Arretierung verbunden. Mit gummiertem Tragegriff.
Innenausstattung:
1 Werkzeugtafel mit 20 Einsteckfächern, 16 Gummilaschen und 1 Tasche für Kleinteile. 1 Bodenschale unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 8 Einsteckfächern und 6 Gummilaschen als Abdeckung.

Hinweis:

Zahlenschloss als Alternative unter Nr. 692926 Gr. 2 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb