Wasserdichter Koffer „Explorer“ mit Bodenschale und Werkzeugtafeln 5221PTS

Artikel-Nr.: 692928 5221PTS
Rabatt
281,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich; schlagfest; stapelbar

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
IP-Schutzart IP 67
Eigenschaft Koffer flugtauglich; schlagfest; stapelbar
Außenmaß Länge 550 mm
Außenmaß Breite 350 mm
Außenmaß Höhe 220 mm
Innenmaß Länge 520 mm
Innenmaß Breite 285 mm
Innenmaß Höhe 205 mm
Anzahl Verschlüsse 2
Anzahl seitliche Griffe 2
Anzahl Räder 2
Gewicht 6,8 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692928 5221PTS
EAN / GTIN 8024482184326
Herstellernummer GT 52-21 PTS

Beschreibung

Ausführung:

Extrem stabiler Koffer aus hochschlagfestem Kunststoff. Verschließbar durch Vorhängeschloss Nr. 085830085875. Durchgehend hohe Wandstärke für hohe Stabilität. Druckdicht und chemisch resistent. Temperaturbeständig von −33 bis 90 °C.
Innenausstattung: 1× Bodenschale unterteilbar, 1× Werkzeugtafel mit Einstecktaschen beidseitig und Elastiklaschen einseitig, 1× Bodentafel mit Einstecktaschen und Elastiklaschen einseitig, 1× Klemmfach für Dokumente im Deckel.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zum Schutz, als Verpackung sowie zum Transport von empfindlichen Teilen und Geräten.

Hinweis:

Viele weitere Koffergrößen, Ausstattungsvarianten und Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb