Kunststoff-Kleinteilebehälter 13

Artikel-Nr.: 692909 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 163 mm
Außenmaß Breite 120 mm
Außenmaß Höhe 30 mm
Anzahl Fächer 13
Produktart Lagerbox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692909 13
EAN / GTIN 8024482007922
Herstellernummer WL02

Beschreibung

Passend für:

Werkzeugkoffer Nr. 692905, 692920 (bis Katalog 42), Nr. 692925 (bis Katalog 44) und Nr. 692927 (ab Katalog 51: 692927 Gr. H).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb