{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | PC | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer; Klemmhalter | |
Koffer Belastbarkeit | 35 kg | |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich | |
Innenmaß Länge | 435 mm | |
Innenmaß Breite | 275 mm | |
Innenmaß Höhe | 185 mm | |
Gewicht | 8,3 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692835 | |
EAN / GTIN | 4045197806239 | |
Herstellernummer | 692835 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |