Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln

Artikel-Nr.: 692830

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: PC
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer; Klemmhalter
  • Koffer Belastbarkeit: 35
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff PC
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer; Klemmhalter
Koffer Belastbarkeit 35 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 435 mm
Innenmaß Breite 275 mm
Innenmaß Höhe 185 mm
Gewicht 6,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692830
EAN / GTIN 4045197806222
Herstellernummer 692830
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Kofferschalen aus Polycarbonat sind im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Vorteile von Polycarbonat liegen in hoher Schlagzähigkeit, Festigkeit, Steifigkeit und Härte in einem breiten Temperaturbereich. Aluminiumrahmen mit Kunststoff-Stoßecken, integriertes Zahlenschloss und Kofferdeckel-Arretierung.
Innenausstattung für Innenmaß Höhe 185 mm:
1 Bodenschale inklusive Abdeckplatte mit 12 Doppel-Elastiklaschen. 2 Querteiler, 6 Trennstege und 10 Einsatzboxen in der Bodenschale. 1 Werkzeugtafel mit 9 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter an Vorder- und Rückseite. 1 Werkzeugtafel mit 6 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter an Vorder- und Rückseite.