Textil Werkzeugrucksack-Trolley, fahrbar 1

Artikel-Nr.: 692270 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Außenmaß Länge 360 mm
Außenmaß Breite 215 mm
Außenmaß Höhe 480 mm
Gewicht 4,25 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692270 1
EAN / GTIN 4062406595753
Herstellernummer 692270 1

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Der Rucksacktrolley lässt sich sowohl über den Teleskopgriff und die integrierten Räder bequem ziehen als auch auf dem Rücken tragen. Die Räder können dabei mittels einer Schutzabdeckung abgedeckt werden, wodurch sich während des Tragens kein Schmutz ablöst. Die verstellbaren, rutschfesten und verstaubaren Schultergurte mit Polster sorgen dabei für angenehmen Tragekomfort. Mit Tragegriff, Reißverschluss und Standfüßen.
Innen: Der Rucksacktrolley verfügt im Inneren über 2 zweiseitig bestückbare, herausnehmbare Werkzeugtafeln mit 16 Einsteckfächern, 16 Elastiklaschen und einem gepolsterten, mittels Klettverschluss verschließbarem Fach für einen Laptop bis zu 15 Zoll. Zudem befindet sich im Inneren ein großes Reißverschlussfach, welches weiteren Stauraum bietet.
Außen: 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Zudem 2 seitliche Einsteckfächer.

Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb