Textil Werkzeugmappe mit Steckverschluss 1

Artikel-Nr.: 692257 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Außenmaß Länge 350 mm
Außenmaß Breite 50 mm
Außenmaß Höhe 255 mm
Gewicht 0,7 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098
Herstellernummer 692257 1

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Mit Tragegriff und Steckverschluss. Tasche ganz aufklappbar für bequeme Werkzeugentnahme. Mit 13 Einsteckfächern und 2 Elastiklaschen zur Aufnahme von Werkzeugen, zusätzlich eine Visitenkartentasche. Die Tasche ist ebenfalls passend für Dokumente im DIN A4-Format.

Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb