Textil Werkzeug-Rolltasche mit Steckverschluss 680X320 mm

Artikel-Nr.: 692255 680X320
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge × Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 680 mm
Breite 320 mm
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Anzahl Werkzeugfächer 15
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692255 680X320
EAN / GTIN 4062406587949
Herstellernummer 692255 680X320

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Mit profiliert genähten, unterschiedlich großen Einsteckfächern und Abdecklasche, zusammenrollbar. Das verstellbare Sicherungsband und der Steckverschluss aus Kunststoff zum einhändigen Verschließen und Öffnen sorgen für einen sicheren Halt der Werkzeuge.

Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb