Textil-Werkzeug-Umhängetasche 1

Artikel-Nr.: 692230 1
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer; Einsteckfächer
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer; Einsteckfächer
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Außenmaß Länge 450 mm
Außenmaß Breite 120 mm
Außenmaß Höhe 320 mm
Gewicht 1 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692230 1
EAN / GTIN 4067263125631
Herstellernummer 692230 1

Beschreibung

Ausführung:

Die neuen GARANT GreenPlus Textiltaschen kombinieren das beste aus 2 Welten: sie überzeugen durch ihre Nachhaltigkeit bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, herausragender Ergonomie, hoher Widerstandsfähigkeit, bester Zugänglichkeit und optimaler Flexibilität. Sie werden nach den umfassenden und strengen Standards des bluesign® Systems produziert, unter Berücksichtigung von Mensch, Umwelt und Ressourcen. Tragen Sie mit dazu bei, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Mit optimierten Polsterungssystem für einen noch ergonomischeren Tragekomfort.
Textil-Werkzeug-Umhängetasche mit 2 großzügigen Hauptfächern:
  • 1 Hauptfach für Werkzeuge mit 15 Einsteckfächern und 25 Gummilaschen.
  • 1 Hauptfach für Dokumente und Unterlagen bis DIN A4 und einem gepolsterten Laptop-Fach für Laptops bis zu 15 Zoll.

Zudem eine Vordertasche mit orangem Reißverschluss und Handy- und Visitenkartentasche, Stiftschlaufen und Schlüsselhalter. Eine weitere Reißverschlusstasche auf der Rückseite der Umhängetasche. Spritzwassergeschützter Boden mit Wasserkante. Verstellbare, abnehmbare Schultertrageriemen mit Schulterpolster. Auf der Rückseite befindet sich eine Kofferschlaufe zur Befestigung der Tasche auf dem Teleskopgriff eines Koffers. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb