• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge SPITZKLINGE 692, 10 in Klarsichtverpackung

Artikel-Nr.: 692.60
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692.60
EAN / GTIN 4002632801693
Herstellernummer 692.60
L-Nummer L60170 764

Beschreibung

Beschreibung:

Die SPITZKLINGE NR. 692 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 42 mm lang, 22,4 mm breit und 0,20 mm stark.

Die SPITZKLINGE NR. 692 ist unter der Bestellnummer 692.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    4-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Sonderform
  • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 4
  • Schneidkanten: 4-fach nutzbar

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb