X-ABS Service-Werkzeugkoffer fahrbar, Typ: 1

Artikel-Nr.: 691970 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: X-ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung Klemmhalter
Innenmaß Länge 435 mm
Innenmaß Breite 210 mm
Innenmaß Höhe 315 mm
Gewicht 6,4 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691970 1
EAN / GTIN 4006793034716
Herstellernummer 208330151

Beschreibung

Ausführung:

Der LAPTOOL vereint Werkzeugkoffer und Businesscase in einem. So finden bis zu 39 Werkzeuge platz, als auch ein Laptop (bis zu 17 Zoll) in einem separaten, gepolsterten Fach. Im Rahmen integrierte Schlösser und Metallscharniere. Fahrbar, dank Trolley und Leichtlaufräder.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb