Vielzwecktasche mit 4 Schubladen

Artikel-Nr.: 691720
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Leder
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Leder
Art der Werkzeugaufbewahrung Klemmhalter
Innenmaß Länge 410 mm
Innenmaß Breite 220 mm
Innenmaß Höhe 310 mm
Gewicht 4,9 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691720
EAN / GTIN 4006793194311
Herstellernummer 44000581

Beschreibung

Ausführung:

Mit ausziehbaren Schubladen aus bruchfestem, öl-, säure- und benzinbeständigem Polyäthylen; durch Schalen und Stege individuell einteilbar. Bei geschlossener Tasche können selbst kleinste Teile nicht durcheinander fallen. Vorderwand, Seitenwände und Boden extra verstärkt, Kanten durch Aluwinkel verstärkt.
Innenausstattung: Mit 5-teiligem Einsatz (4 Schubladen, 1 Fach mit Trageeinsatz). Der Raum zwischen Einsatz und Rückwand (ca. 90 mm) kann zur Unterbringung weiterer Werkzeuge verwendet werden. CP-7 Werkzeug-Klemmhalter bis Durchmesser 15 mm an der Rückwand.

Lieferumfang:

Tasche inklusive Einteilungsmaterial:
4 Mittelstege Nr. 691760
4 Einsatzschalen Nr. 691750
8 Kleinstege Nr. 691770
(Mit diesen Teilen kann 1 Schublade unterteilt werden.)

Sonderzubehör:

Einteilungsmaterial Nr. 691750691770 und Einteilungsmaterial-Sortiment Nr. 691780.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb