• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Set FM 500-6 Kantenfräse

Artikel-Nr.: 691227000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691227000
EAN / GTIN 4061792249585
Herstellernummer 691227000
L-Nummer L01750 1224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte, kompakte Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
  • Kraftvoller Motor zum zügigen Fräsen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen
  • Mit umfangreichem Lieferumfang: Parallelanschlag, Kopierflansch und Rollenführung
  • Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde
  • Transparente Grundplatte für maximale Sicht auf Fräser und Werkstück
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

    Lieferumfang
  • Fräsersortiment (15-teilig), 2 Maulschlüssel, Parallelanschlag, Kopierflansch, Rollenführung, Schutzglas

Merkmal:

  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.3 kg
  • Kabellänge: 2 m
  • Spannbohrung der Spannzange: 6 mm
  • Max. Hubhöhe: 40 mm
  • Abgabeleistung: 300 W
  • Nennaufnahmeleistung: 500 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 19000 /min
  • Leerlaufdrehzahl: 32000 /min

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb