• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 18 LTX 57 BL Akku-Handkreissäge

Artikel-Nr.: 691222000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691222000
EAN / GTIN 4061792237636
Herstellernummer 691222000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
  • Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
  • Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
  • Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
  • Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
  • Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
  • Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Führungsschiene FS 160 (160 cm), Metabox

Merkmal:

  • Sägen Spanplatte: 1 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.7 kg
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.7 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 43 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 52 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 57 mm
  • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 50 °
  • Schnitttiefe einstellbar: 0 - 57 mm
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb