• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KGS 305 M Kappsäge

Artikel-Nr.: 691216000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 691216000
Kopieren
EAN / GTIN 4061792226111
Kopieren
Herstellernummer 691216000
Kopieren
L-Nummer L01750 1204
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Größte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
  • Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
  • Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
  • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Sägblattneigung beidseitig bis 47° für maximale Flexibilität
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″Precision cut wood - classic″ 305x30 Z56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack, Maschinenständer KSU 401

Merkmal:

  • Kabellänge: 2 m
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht: 18.6 kg
  • Bruttogewicht: 53.900 kg
  • Schnittgeschwindigkeit: 59 m/s
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1600 W
  • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1600 W
  • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 2000 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 3000 /min
  • Leerlaufdrehzahl: 3700 /min
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 110 / 67 mm
  • Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 67 mm
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 110 mm
  • Sägeblatt: 305 x 30 mm
  • Auflagefläche: 345 x 770 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 47 °
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 60 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb