• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KGS 254 M Kappsäge

Artikel-Nr.: 691214000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691214000
EAN / GTIN 4061792226098
Herstellernummer 691214000
L-Nummer L01750 1169

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
  • Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
  • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
  • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″Precision cut wood - classic″ 254x30 Z48, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack, Maschinenständer KSU 251

Merkmal:

  • Kabellänge: 2 m
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht: 16.1 kg
  • Bruttogewicht: 47.500 kg
  • Schnittgeschwindigkeit: 60 m/s
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1450 W
  • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1450 W
  • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 1800 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 3200 /min
  • Leerlaufdrehzahl: 4500 /min
  • Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 47 mm
  • Sägeblatt: 254 x 30 mm
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 92 mm
  • Auflagefläche: 345 x 760 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 2 °
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 50 °
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 92 / 47 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb