Elektrikertasche

Artikel-Nr.: 691210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Leder
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Leder
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Innenmaß Länge 400 mm
Innenmaß Breite 160 mm
Innenmaß Höhe 300 mm
Gewicht 2,6 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 691210
EAN / GTIN 4006793654136
Herstellernummer 5217004031
Hersteller PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit 2 Vortaschen und Schultertrageriemen (Nr. 690440).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb