• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Set KS 85 FS Handkreissäge

Artikel-Nr.: 691197000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691197000
EAN / GTIN 4061792200470
Herstellernummer 691197000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
  • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Präziser, doppelt geführter Aluminium-Parallelanschlag erleichtert Ablängschnitte
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Führungsschiene als Zubehör lieferbar

    Lieferumfang
  • Kappschiene KFS 44, Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne), Aluminium-Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Kabellänge: 4 m
  • Gewicht ohne Netzkabel: 8.4 kg
  • Bruttogewicht: 11.999 kg
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 55 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 65 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 80 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 85 mm
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A)
  • Abgabeleistung: 1100 W
  • Nennaufnahmeleistung: 2000 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 3800 /min
  • Leerlaufdrehzahl: 4500 /min
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 48 °
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 235 x 30 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb