• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx SGS 12 Q Set Akku-Strauch- und Grasschere

Artikel-Nr.: 691193000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691193000
EAN / GTIN 4061792198890
Herstellernummer 691193000
L-Nummer L01750 1766

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten
  • Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
  • Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
  • Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten
  • Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere

    Lieferumfang
  • Strauchmesser, Grasmesser, Teleskopstab, Aufbewahrungsschuber, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 0.8 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1 kg
  • Leerlauf: 1.2 m/s²
  • Messunsicherheit K: 2.5 dB(A)
  • Strauchmesser Schnittstärke: 8 mm
  • Bruttogewicht: 9.999 kg
  • Grasmesser Schnittbreite: 11.5 cm
  • Akkuspannung: 12 V
  • Strauchmesser Schnittlänge: 20 cm
  • Schalldruckpegel: 69 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 77 dB(A)
  • Schnittzahl bei Leerlauf: 2300 /min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb