• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MKS 18 LTX 58 FS Set Akku-Metall-Handkreissäge

Artikel-Nr.: 691114000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 691114000
    EAN / GTIN 4061792156203
    Herstellernummer 691114000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.
    • Schnelles und präzises Schneiden von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen. Funken- und gratfrei.
    • Mit Spänefangbox für eine saubere Arbeitsumgebung
    • Robuste Säge mit Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss und Bodenplatte aus Edelstahl
    • Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design
    • Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
    • Stufen- und werkzeuglose Schnittiefeneinstellung nach mm- und Inch-Skala
    • Bequemer Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
    • Auslaufbremse für höchste Sicherheit durch schnellen Sägeblattstopp (< 1 sek)
    • Exakte Geradschnitte von Metallgittern, Stahl- und Profilblechen durch Führungsschiene (Zubehör)
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

      Lieferumfang
    • Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Führungsschiene FS 160 (160 cm), Führungsschienenadapter, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
    • Sägen Spanplatte: 2.5 m/s²
    • Gewicht ohne Akkupack: 2.8 kg
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Gewicht mit Akkupack: 3.7 kg
    • Bruttogewicht: 5.960 kg
    • Akkuspannung: 18 V
    • Max. Schnittgeschwindigkeit: 31 m/s
    • Max. Schnitttiefe bei 90°: 58 mm
    • Schalldruckpegel: 97 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 108 dB(A)
    • Schnitttiefe einstellbar: 0 - 58 mm
    • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb