• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgratemesser TRIMMEX CUTTOGRAF mit SKALPELLKLINGE 11, 1 Stück

Artikel-Nr.: 69111.02
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 69111.02
EAN / GTIN 4002632803840
Herstellernummer 69111.02
L-Nummer L60170 939
Hersteller Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entdecken Sie seine Talente. Mit spitzer Klinge.
Ein Schneidwerkzeug, das Ihnen jede Menge Möglichkeiten bietet? Davon hat MARTOR viele. Mit dem TRIMMEX CUTTOGRAF z. B. können Sie mühelos schneiden und entgraten. Bei dieser Variante haben wir eine 0,40 mm starke Klinge montiert, die sich vor allem für Bastel- und Schneidarbeiten in Papier und Pappe eignet. Die Schnitttiefe können Sie individuell einstellen – je nach Material und Anwendung.
  • Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Einfacher Klingenwechsel
    Man kann ihn auch als intuitiv bezeichnen. Die Klingenhalterung schieben Sie ganz nach vorn, sodass Sie die Klinge entnehmen können. Neue hinein, Halterung zurück, fertig.
  • Hohe Klingenvielfalt
    Zählen Sie selbst. Bei dieser ungewöhnlich großen Klingenauswahl ist sicher genau das Passende für Sie dabei. Sinnvoll und sicher: Viele der Klingen lassen sich im Griff versenken.
  • Leicht und handlich
    Komfortables Arbeiten hängt immer auch von der Handlichkeit des Werkzeugs ab. Deshalb ist der Griff des TRIMMEX CUTTOGRAF ergonomisch geformt. Die Rillen oben und unten geben Ihnen noch mehr Halt beim Schneiden.
  • Flexibler Klingenaustritt
    Sie entscheiden selbst, wie weit die Klinge aus der Halterung herausragt. So können Sie das Schneidwerkzeug je nach Anwendung immer wieder feinjustieren.
  • Praktische Öse
    Beim TRIMMEX CUTTOGRAF müssen Sie auf eine Öse nicht verzichten. Hier können Sie einfach ein Band hindurchziehen und das Schneidwerkzeug aufhängen, wo immer Sie es brauchen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Kunststoffgrat
    Gummigrat
    Kaschierte Folie
    Laminierte Folie

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
  • Sicherheitstechnik II: Feststehende Klinge
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Hand
  • Hauptschneidmaterialien: Kunststoffgrat, Gummigrat, Kaschierte Folie, Laminierte Folie, Folien- und Papierbahnen, Textil, Metallgrat, Garn, Schnur
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 11.50
  • Optionale Klinge: 1031.50, 10.50, 12.50, 13.50, 14.50, 33.50, 34.50, 43.50, 72.50, 605.50, 606.50, 629.50, 643.50, 677.50, 679.50, 680.50, 834.65, 8629.65, 8605.65, 8606.65
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Skalpellklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): nein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb