• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MarSurf M 310 C2 Set 2 µm

Artikel-Nr.: 6910264
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Rauheits-Messgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6910264
    EAN / GTIN 4059192064556
    Herstellernummer 6910264
    L-Nummer L40080 2871

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für alle, die mehr brauchen. Das MarSurf M 310 verfügt über dieselben Funktionen wie das PS 10, hält aber noch entscheidende Zusatzfunktionen für Sie bereit.

    Beschreibung:

    • Das Multitalent für Querabtastung

    Merkmal:

    • Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS: wählbar: 1 bis 16
    • Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS: wählbar
    • Kenngrößen: Vo
    • Cutoff Ic gemäß ISO/JIS: variabel
    • Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS: variabel
    • Datenschnittstelle: USB B
    • Datenschnittstelle: USB A
    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Sprachen: Ungarisch
    • Sprachen: Türkisch
    • Sprachen: Tschechisch
    • Messprinzip: Tastschnittverfahren
    • Sonstiges: Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit
    • Sprachen: Spanisch
    • Sprachen: Schwedisch
    • Kenngrößen: Rz (Ry (JIS) entspr. Rz)
    • Kenngrößen: Rz (JIS)
    • Kenngrößen: Rz
    • Kenngrößen: Rx
    • Kenngrößen: Rvk
    • Sprachen: Russisch
    • Sprachen: Rumänisch
    • Kenngrößen: Rt
    • Kenngrößen: RSm
    • Kenngrößen: RSk
    • Kenngrößen: RS
    • Kenngrößen: Rq
    • Kenngrößen: Rpm (ASME)
    • Kenngrößen: Rpm
    • Kenngrößen: Rpk
    • Kenngrößen: RPc
    • Kenngrößen: RpA (ASME)
    • Kenngrößen: Rp
    • Kenngrößen: Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr)
    • Kenngrößen: Rmax
    • Kenngrößen: Rk
    • Kenngrößen: Ra
    • Kenngrößen: R3z
    • Kenngrößen: R
    • Sprachen: Portugiesisch
    • Sprachen: Polnisch
    • Produktgruppenbezeichnung: Oberflächenmessgeräte
    • Sprachen: Niederländisch
    • Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS: N x Lc
    • Kenngrößen: Mr2
    • Kenngrößen: Mr1
    • Produktbezeichnung: Mobiles Rauheitsmessgerät
    • Speichermöglichkeit: min. 3900 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320)
    • Datenschnittstelle: microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB
    • Produktgruppenname: MarSurf
    • Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional)
    • Produkttyp: M 310 C2 für Quermessung
    • Akku: Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen
    • Sprachen: Koreanisch
    • Sprachen: Japanisch
    • Sprachen: Italienisch
    • IP Schutzart: IP 40
    • Schutzart: IP 40
    • Taster: induktiver Kufentaster
    • Filter gemäß ISO/JIS: Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562),; Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar)
    • Produktbeschreibung kurz: Für alle, die mehr brauchen. Das MarSurf M 310 verfügt über dieselben Funktionen wie das PS 10, hält aber noch entscheidende Zusatzfunktionen für Sie bereit.
    • Sprachen: Französisch
    • Sprachen: Englisch
    • Kalibrierfunktion: dynamisch; Ra, Rz, Rsm
    • Sprachen: Deutsch
    • Kenngrößen: CR
    • Kenngrößen: CL
    • Sprachen: Chinesisch
    • Kenngrößen: CF
    • Cutoff Ic gemäß ISO/JIS: automatische Filtererkennung
    • Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS: automatisch
    • Kenngrößen: Ar
    • Anwendung: An Wellen, Gehäuseteilen An Großmaschinen An großen Werkstücken An Fräs- und Drehteilen An geschliffenen und gehonten Werkstücken Im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder auf der Maschine.
    • Kenngrößen: A2
    • Kenngrößen: A1
    • Profilauflösung: 8 nm
    • Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS: 4,8 mm
    • Cutoff Ic gemäß ISO/JIS: 2,5 mm
    • Tastspitze: 2 µm
    • Abmessungen in mm: 160 mm x 77 mm x 50 mm
    • Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS: 15 mm
    • Weitbereichsnetzteil: 100 bis 264 V
    • Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS: 1,5 mm
    • Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS: 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
    • Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
    • Cutoff Ic gemäß ISO/JIS: 0,8 mm
    • Positioniergeschwindigkeit: 0,5; 1,0
    • Messbereich: 0,350
    • Cutoff Ic gemäß ISO/JIS: 0,25 mm
    • Messkraft (Text): 0,00075

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb