• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KGS 315 Plus Set Kappsäge

Artikel-Nr.: 690971000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 690971000
EAN / GTIN 4007430308153
Herstellernummer 690971000
L-Nummer L01750 1152

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
  • Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
  • Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
  • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
  • Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
  • Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Übergangsstück 35/58 mm, Maschinenständer KSU 401

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 2.6 dB(A)
  • Gewicht: 27.2 kg
  • Bruttogewicht: 67.000 kg
  • Schalldruckpegel: 89 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1600 W
  • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1600 W
  • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 2200 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 4100 /min
  • Auflagefläche: 1070 x 505 x 365 mm
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 120 / 76 mm
  • Schnittkapazität 45°/45°: 223 x 76 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 3100 - 4100 /min
  • Sägeblatt: 315 x 30 mm
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 320 / 223 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 320 x 120 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 46 / 46 °
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 47 / 60 °
  • Schnittgeschwindigkeit: 51 - 68 m/s

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb