• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LSV 5-225 + ASR 35 L ACP Set Netz-Maschinen im Set

Artikel-Nr.: 690885000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 690885000
EAN / GTIN 4007430282682
Herstellernummer 690885000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung
  • Langhalsschleifer LSV 5-225: Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf. Extrem leichte Maschine für ermüdungsarmes Arbeiten im Dauereinsatz. Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs.
  • Allessauger ASR 35 L ACP: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für täube der Staubklasse L

    Lieferumfang
  • Langhalsschleifer LSV 5-225: Schleifplatte (sehr weich), 25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Werkzeugtasche. Allessauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 32.039 kg

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb