• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS 7500 S Set Schmutzwasser-Tauchpumpe

Artikel-Nr.: 690864000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 690864000
EAN / GTIN 4007430278470
Herstellernummer 690864000
L-Nummer L01750 1209

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
  • Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
  • Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
  • Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

    Lieferumfang
  • Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter, Ablauf-Garnitur mit Armaturen (7 m x 1”)

Merkmal:

  • Max. Druck: 0.5 bar
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Gewicht: 4.8 kg
  • Max. Eintauchtiefe: 5 m
  • Max. Förderhöhe: 5 m
  • Bruttogewicht: 7.500 kg
  • Kabellänge: 10 m
  • Max. Korngröße bis: 30 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 450 W
  • Max. Fördermenge: 7500 l/h
  • Druckanschluss: 1 1/4″ Innengewinde
  • Schutzart IP: IP X8
  • Pumpengehäuse: Kunststoff

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb