• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basic 250-24 W Set Kompressor

Artikel-Nr.: 690836000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 690836000
EAN / GTIN 4007430274762
Herstellernummer 690836000
L-Nummer L01750 1030

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
  • Ölgeschmierter Kolbenverdichter
  • Für Einphasen-Wechselstrom
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
  • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
  • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
  • Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
  • 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

    Lieferumfang
  • Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung, Druckluft-Werkzeugset LPZ 4 Set

Merkmal:

  • Nennaufnahmeleistung: 1.5 W
  • Max. Druck: 8 bar
  • Kesselgröße: 24 l
  • Gewicht: 27 kg
  • Bruttogewicht: 27.360 kg
  • Schalldruckpegel: 81 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 81 dB(A)
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 95 l/min
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)
  • Füllleistung: 110 l/min
  • Ansaugleistung: 200 l/min
  • Max. Drehzahl: 2850 /min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb