• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TS 254 + ASR 25 L SC Set Netz-Maschinen im Set

Artikel-Nr.: 690695000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 690695000
EAN / GTIN 4007430233134
Herstellernummer 690695000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemlösung für sauberes Sägen im mobilen Einsatz
  • Tischkreissäge TS 254: Leichteste mobile Tischkreissäge mit Untergestell und Trolley-Funktion. Aufbau in nur 15 Sekunden
  • Allessauger ASR 25 L SC: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung für Stäube der Staubklasse L. Mit halbautomatischer SelfClean-Filterreinigung in den Arbeitspausen

    Lieferumfang
  • Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell, Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebestock. Allessauger ASR 25 L SC mit Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 58.500 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb