• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 69040, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 69040.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 69040.50
EAN / GTIN 4002632921742
Herstellernummer 69040.50
L-Nummer L60170 819

Beschreibung

Beschreibung:

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 69040 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 59 mm lang, 18,8 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 69040 ist unter der Bestellnummer 69040.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Breitschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach
  • Sicherheitsmerkmal:
    abgerundete Spitzen
  • Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Industrieklinge abgerundet, Rechteck
  • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Breitschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): abgerundete Spitzen
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb