• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzen Nr.BL 150/1 f.Rohrabschneider 150/1 D.7,5mm

Artikel-Nr.: 69020104
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
Produktart Bolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 69020104
EAN / GTIN 4018754039753
Herstellernummer 69020104
L-Nummer L60010 5040

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Rädchen und Rollen

Merkmal:

  • für Rohrabschneider: 150/1
  • Durchmesser (mm): 7,5 mm
  • Länge mm (L): 29 mm
  • Nr.: BL 150/1
  • Gewicht: 10 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb