• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Edelstahl Spaltmaß 200mm

Artikel-Nr.: 68973
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufentritt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 68973
EAN / GTIN 4031405689732
Herstellernummer 068973

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
  • Abmessungen ca. 620 x 100–300 mm
  • Bestehend aus geriffelten Sprossen, inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholme

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Spaltmaß: 200 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb