• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegstritt Edelstahl Spaltmaß 200mm

Artikel-Nr.: 68968
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufentritt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 68968
EAN / GTIN 4031405689688
Herstellernummer 068968

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
  • Abmessungen: 520 x 100 – 300 mm
  • Bestehend aus geriffelten Sprossen, inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholme
  • Inklusive zwei Klemmverbinder für Leiterholm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Spaltmaß: 200 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb