• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profilflachschleifscheibe 200x10x32 mm Form 1 80A809J7GV111

Artikel-Nr.: 688752
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 688752
EAN / GTIN 9003176887520
Herstellernummer 688752
L-Nummer L50140 904

Beschreibung

Beschreibung:

Im keramisch konventionellen Profilflachschleifen bieten wir Scheiben mit Spezialkorunden in hochporöser Struktur. In den Korngrößen 80 und 120 für Pendelschliff und in Siliciumcarbid in Korngröße C180 für Tiefschliff erhältlich.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 80A 809 J7G V111
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 10 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Minimaler Abricht-Diamantverschleiß
  • Individuell wählbar
  • Universeller Einsatz

Verwendung:

  • Für das Profilflachschleifen von hochlegierten Stählen
  • Für hochlegierte Stähle, HSS, Edelstahl und Hartmetall im Nassschliff einsetzbar