• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramischer Stift 52ZY 10x20-6x40 mm 89A 80 M5 V38 PREMIUM HSS

Artikel-Nr.: 6886
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6886
EAN / GTIN 9003170068864
Herstellernummer 6886
L-Nummer L50140 2473

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Keramischen Schleifstifte sind bestens geeignet, um Werkzeugstähle mit großer Festigkeit und Härte effektiv bis in die geringsten Toleranzbereiche zu bearbeiten. Höchstmögliche Standzeiten bei Entgratungs-, Anfas-, und Kantenbrecharbeiten zeichnen diese Werkzeuge aus. Durch die optimale Abstimmung aus Spanleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis, können beste Resultate auf Werkstücken aus HSS erreicht werden.

Merkmal:

  • Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkstoffeignung: HSS
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 89A 80 M5 V38
  • Abmessung (D x T - S x L): 10 x 20 - 6 x 40 mm
  • Durchmesser: 10 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Korngröße: 80
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Ermöglicht Bearbeitung von Werkstücken bis in die geringsten Toleranzbereiche
  • Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
  • Keramische Bindung mit Edelkorund Weiß speziell für hochlegierte Stähle und HSS

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf hochlegierten Stählen und HSS wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Empfehlung:

  • Korngröße 46 für Grobschleifen
  • Korngröße 60 – 120 für Feinschleifen
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 35 m/s beachten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb