• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E05G SCLCL-03 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm

Artikel-Nr.: 6862280
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6862280
    EAN / GTIN 7291075064841
    Herstellernummer 6862280
    L-Nummer L23990 208

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Dmin Abstechen 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Schafthöhe (H) 4.8 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionsbreite (WF) 3 mm
    • Dmin Abstechen 6 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -13 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 10 mm
    • Schafthöhe (H) 4.8 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb