• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBB D22-6 Werkzeughalter für Bohrstangen mit kleinem Durchmesser

Artikel-Nr.: 6862231
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6862231
EAN / GTIN 7291075362008
Herstellernummer 6862231
L-Nummer L23990 179

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schafthöhe (H) 21 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Schafthöhe (H) 21 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb